Motion
60WK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
60WK1 CONN LINK

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI04669464
N° MFR60WK1 CONN LINK
Prix18.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60WK1 CONN LINK

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI04669464
N° MFR60WK1 CONN LINK
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
Prix18.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    WK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192967

Aperçu

Description du fabricant
60 WK-1 S.C. LINK CONN