Motion
TMHC 110E

SKF
TMHC 110E

Trousse d’extracteur de dossier robuste - Capacité de 11.2 tonnes, 9.8000 po max. Portée, nombre de pièces : 18
N° D’ARTICLE MI04676675
N° MFRTMHC 110E
Prix2,722.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMHC 110E

Trousse d’extracteur de dossier robuste - Capacité de 11.2 tonnes, 9.8000 po max. Portée, nombre de pièces : 18
N° D’ARTICLE MI04676675
N° MFRTMHC 110E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,722.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    9.8000 po
  • Poids
    34.61 lb

Détails

  • Capacité
    11.2 tonnes
  • Comprend
    (1) Support d'assemblage de bras, (1) Poutre, (1) Boîtier, (1) Axe hydraulique TMHS 100, (1) Nez avec point central pour broche, (1) Jeu de séparateurs, (2) Extensions pour broche hydraulique, (2) Tiges d'extension 125 mm, (2) Tiges principales, (3) Bras 120 mm, (3) Bras 60 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572298442
  • Nombre de pièces
    18
  • Compatibilité de la série/du système
    TMHC
  • CUP_NON
    7316572298442

Aperçu

Description du fabricant
TMHC110E
  • Combine un extracteur de mâchoire et un extracteur arrière robuste
  • La trousse d’extracteur polyvalente facilite le démontage sécuritaire et facile dans une variété d’applications
  • La broche hydraulique facilite le démontage rapide
  • Charge nominale élevée de 100 kN (11.2 tonnes US)
  • Le robuste extracteur arrière comprend deux longueurs de bras différentes pour une portée maximale de 120 mm (4.7 po)
  • L’extracteur de mâchoire peut être assemblé comme un extracteur à trois ou deux bras selon l’espace et les exigences de l’application
  • La prise ferme de l’extracteur arrière solide derrière l’anneau intérieur du roulement réduit la force requise pour démonter le roulement
  • Fourni avec des tiges d'extension pour permettre une adaptation rapide aux longueurs de tirage allant jusqu'à 245 mm (9.6 po)