Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord103
- Distance entre les arbres0.940 po
- Diamètre du moyeu2.1900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0600 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.62 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5 po
- Diamètre extérieur4.1200 po
- Longueur totale4.9400 po
- Poids5.60 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.5 à 1.62 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min4.3 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant103 KD 1 SS FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384090000
- Rpm max.5400 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête452 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD1
- Capacité de couple2710 po
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.