Motion
2 1/2F FHUB FB

KOP-FLEX
2 1/2F FHUB FB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 2-1/2, 3 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04679883
N° MFR2 1/2F FHUB FB
Prix1,435.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2 1/2F FHUB FB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 2-1/2, 3 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04679883
N° MFR2 1/2F FHUB FB
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
Prix1,435.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-3/16 po
  • Code de taille de raccord
    2-1/2
  • Diamètre du moyeu
    3-5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/32 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    8-3/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2283422
  • Numéro CUP du fabricant
    662384125214
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    Rapides
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    56700 po
  • CUP_NON
    662384125214

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2F FHUB FB