Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne7.1870 po
- Taille de la chaîne1.2500 po
- Largeur intérieure0.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1560 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Longueur de la goupille7.1870 po
- Hauteur de la plaque1.1660 po
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Résistance à la traction120000 lb
- Pas transversal1.4080 po
- Poids12.66 lb
- Poids par pied12.66 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant371923
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288865711
- MatérielAcier
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre5
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON662288865711
Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide