Motion
HV816 63-139

MORSE
HV816 63-139

Chaîne à dents inversée 343860 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 1.0000 po, largeur totale de 4.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680231
N° MFRHV816 63-139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HV816 63-139

Chaîne à dents inversée 343860 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 1.0000 po, largeur totale de 4.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680231
N° MFRHV816 63-139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    80000 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    4.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.9370 po
  • Laçage
    16 x 17
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    1.0000 po
  • Poids
    9.04 lb/pi
  • Largeur entre les guides
    0.9370 po
  • Largeur sur les broches percées
    4.5450 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    4.1550 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Extérieur
  • Type de chaîne
    Chaîne HV
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288867814
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE HV816 63-139 10FT V
  • Performance haute vitesse
  • Plage de fonctionnement normal de 3000 à 7000 pi/min avec des conditions de capacité de vitesse plus élevées
  • Haute puissance dans une largeur étroite
  • Rendement en douceur L’action de roulement des joints de chaîne et de l’assemblage de pignons de chaîne en douceur n’induit pas de vibration
  • Une efficacité élevée jusqu’à 99.7 % signifie que la perte de puissance est minimale