Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Poussée transmise maximale20232 lbf
- Extérieur Diamètre73 mm
- Longueur totale90 mm
- Taille de la visM16
- Poids4.08 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation15.49 pi-lb
- Couple maximum transmis2434 pi-lb
- SérieETP-EXPRESS
- Force axiale transmissible20232 lbf