Motion
M102L
Gants de travail universels Spectra Spec-Tec - grande taille, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI04698096
N° MFRM102L
Prix253.71 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail universels Spectra Spec-Tec - grande taille, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI04698096
N° MFRM102L
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
Prix253.71 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    12.2 po
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A1
  • Application
    Médical, Traitement des tissus organiques, Pharmacie
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    SPEC-TEC®, GANTS 100 % HPPE, L
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Ambidextre
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M102L
  • Matériel
    Fibre haute performance
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Environnement critique
  • Type de protection
    Environnement critique
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Normes respectées
    ASTM F1790-97-CPPT
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    53300804267

Aperçu

Description du fabricant
M102L SPEC-TEC HAUTE PERFORMANCE À 100 %
  • STÉRILE 20PC/PB