Motion
DWDCO1/8
Mèche Jobber Length - série DWDCO, 1/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-5/8 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04708982
N° MFRDWDCO1/8
Prix1.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série DWDCO, 1/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-5/8 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04708982
N° MFRDWDCO1/8
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
Votre prix1.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/8 po
  • Cannelure Longueur  
    1-5/8 po
  • Global Longueur  
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    DWDCO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDCO1/8 PERCEUSES-PERCEUSES COBALT 1/8
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good