Motion
Graisse tout usage de qualité alimentaire Sta-Lube 35lb

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb

Graisse tout usage CRC – usage général, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant pour seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -30 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI04710011
N° MFRSta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb
Prix535.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb

Graisse tout usage CRC – usage général, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant pour seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -30 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI04710011
N° MFRSta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb
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
Prix535.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    450°F
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Poids net
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.89

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    430 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    072213356052
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Plage de température
    -30 à +300 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    072213356052
  • Viscosité
    68
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    5
  • Pénétration travaillée
    265 à 295
  • Température de travail
    -30 à 300°F

Aperçu

Description du fabricant
SL35605 GRAISSE BROYANTE MUL-PURP PAIL35LB
  • Recommandé pour les applications à haute température
  • Couleur blanche, texture onctueuse et lisse
  • Résiste à la rouille et à la corrosion et ne s’enfoncera pas dans les roulements et les bagues pendant les charges de choc