Motion
39828
Courroie ronde à noyau solide - 3/8 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI04720476
N° MFR39828
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie ronde à noyau solide - 3/8 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI04720476
N° MFR39828
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    67 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Global Longueur  
    100 pi

Détails

  • Type de bande
    Ceinture
  • Couleur
    Opaque
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4940005
  • Matériel
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
4940005 OPAQUE 80 9.5MM (3/8")
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good