Motion
56C17G5326D

LEESON ELECTRIC
56C17G5326D

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738145
N° MFR56C17G5326D
Prix1,465.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17G5326D

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738145
N° MFR56C17G5326D
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
Prix1,465.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.31 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    14.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sécuritaire pour une utilisation dans une variété d’applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Moteur à châssis 140 et inférieur incluant un boîtier de conduit antidéflagrant;Expédié en vrac.;Fonctionnel à 115/208-230 V @60Hz
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75, F#56C, TR/MIN :1800, 115/230V, EPFC
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    11 A;5.5 A
  • Courant de pleine charge
    11.0/5.4-5.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Couple de pleine charge
    36 pi-lb;48.81 N-m
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G874
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009944
  • Modèle
    56C17G5326D
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009944
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM G874 EPFC 115/208-230V 56C
  • Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B 56CZ Les moteurs à châssis ont des dimensions d’arbre de 2-1/4 x 5/8 Conception de démarrage à condensateur pour un couple de démarrage élevé Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée lâche