Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale11.94 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids39 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.2/7.2-6.6 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043290
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856043290
- Schéma de câblage
Aperçu
- L’extrémité de l’arbre est verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure) Service continu Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Accepte la trousse de bride, voir la section des accessoires