Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145
- Longueur du moteur sans arbre9.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.49 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids48 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;L'efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;L'utilisation intensive;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Roulements scellés lubrifiés de façon permanente prolongent la durée de vie du moteur.
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1750 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 2 ET 1.50, F#145T, TR/MIN : 1800 ET 1500, 230/460 ET 190/380 V, DP
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.0/3.0 A
- Courant de pleine charge6.20–6.00 / 3.00 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Couple de pleine charge6.00 pi-lb;8.13 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU423A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856010742
- Modèle145TTDR6132AA
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856010742
- Tension190 V, 230 V, 380 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Efficacité conforme à la norme EISA
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante