Motion
286TSTDC6003AA

LEESON ELECTRIC
286TSTDC6003AA

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741133
N° MFR286TSTDC6003AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TSTDC6003AA

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741133
N° MFR286TSTDC6003AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    286
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Dimension C de la longueur totale
    23.62 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    478 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    36.5 A
  • Courant de pleine charge
    36.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    H
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013446
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 286TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 286TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013446
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 3600RPM U293 DP 575V 286TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Conception NEMA A
  • Convient au 2:1 CT fonctionnement
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne