Motion
1030 HUB. ARBRE 1 KW ET SS

LOVEJOY INC
1030 SHAFT HUB 1 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790406507 - Code de taille de couplage 1030 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.0000 po, longueur de 0.1450 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04758247
N° MFR1030 SHAFT HUB 1 KW & SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1030 SHAFT HUB 1 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790406507 - Code de taille de couplage 1030 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.0000 po, longueur de 0.1450 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04758247
N° MFR1030 SHAFT HUB 1 KW & SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Concentrateur Diamètre  
    2.3400 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.1450 po
  • Poids
    2.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    697904065077

Aperçu

Description du fabricant
1030-SHAFTHUB-1 po-1/4X1/8KW