Motion
EGB3030-E40

INA (SCHAEFFLER)
EGB3030-E40

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 34 mm, longueur de 30 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04761163
N° MFREGB3030-E40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
EGB3030-E40

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 34 mm, longueur de 30 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04761163
N° MFREGB3030-E40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.45
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Longueur
    6.2
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    0.21
  • Largeur
    6.05

Détails

  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802618815
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Aperçu

Description du fabricant
EGB3030-E40 DOUILLE DE PERMAGLIDE
  • Sans entretien
  • Sans plomb