Motion
9236D
Ventilateur de circulation portable - 36 po de diamètre, entraînement direct, 2 vitesses, matériau de lame en acier à revêtement en poudre, 120 V, 1/2 hp, 6.6 A, 10900 pi3/min, débit d’air de 7850 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04766228
N° MFR9236D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation portable - 36 po de diamètre, entraînement direct, 2 vitesses, matériau de lame en acier à revêtement en poudre, 120 V, 1/2 hp, 6.6 A, 10900 pi3/min, débit d’air de 7850 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04766228
N° MFR9236D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    36 po
  • Profondeur globale
    38 po
  • Hauteur totale
    20-1/2 po
  • Largeur totale
    16 po

Détails

  • Intensité
    6.6 A
  • Matériau de la lame
    Acier enduit de poudre
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Puissance
    1/2 hp
  • Débit d’air maximal
    7850 pcm
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Niveau sonore
    78 dB(a)
  • Vitesse
    1120 tr/min, 805 tr/min
  • Normes respectées
    ETL, OSHA
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
9236D VENTILATEUR À TAMBOUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT DE 36 PO