Motion
9942D
Ventilateur de circulation portable - 42 po de diamètre, entraînement par courroie, 2 vitesses, matériau de lame en acier avec revêtement en poudre, 120 V, 1/3 hp, 6.5 A, 13000 pi3/min, débit d’air de 8600 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04766229
N° MFR9942D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation portable - 42 po de diamètre, entraînement par courroie, 2 vitesses, matériau de lame en acier avec revêtement en poudre, 120 V, 1/3 hp, 6.5 A, 13000 pi3/min, débit d’air de 8600 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04766229
N° MFR9942D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    42 po
  • Profondeur globale
    47 po
  • Hauteur totale
    45 po
  • Largeur totale
    19 po

Détails

  • Intensité
    6.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier enduit de poudre
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Puissance
    1/3 hp
  • Débit d’air maximal
    8600 pcm
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Niveau sonore
    68 dB(a)
  • Vitesse
    320 tr/min, 490 tr/min
  • Normes respectées
    ETL, OSHA
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
9942D VENTILATEUR À TAMBOUR À COURROIE DE 42 PO