Motion
L0151-035L
Graisse tout usage – Usage général, composition de lithium, grade NLGI 2 , 35 lb, seau
N° D’ARTICLE MI04774729
N° MFRL0151-035L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse tout usage – Usage général, composition de lithium, grade NLGI 2 , 35 lb, seau
N° D’ARTICLE MI04774729
N° MFRL0151-035L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Composition
    Lithium
  • Point de chute
    +365 °F
  • Plage de température
    +15 à +275 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0151-035L ENGRENAGES SH SEAU LOURD 35LB