Motion
9518
Ventilateur à montage mural - 18 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier, 2660 pi3/min, 2970 pi3/min, débit d’air de 3190 pi3/min, 1/6 hp, 1.3 A, 1.52 A, 1 A, 9 pi de longueur de cordon
N° D’ARTICLE MI04774960
N° MFR9518
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à montage mural - 18 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier, 2660 pi3/min, 2970 pi3/min, débit d’air de 3190 pi3/min, 1/6 hp, 1.3 A, 1.52 A, 1 A, 9 pi de longueur de cordon
N° D’ARTICLE MI04774960
N° MFR9518
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    18 po
  • Profondeur globale
    24 po
  • Hauteur totale
    28 po
  • Largeur totale
    16-1/2 po

Détails

  • Intensité
    1.3 A, 1.52 A, 1 A
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/6 hp
  • Débit d’air maximal
    3190 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Niveau sonore
    49/67 dB(a)
  • Vitesse
    1100 tr/min, 1300 tr/min, 1500 tr/min
  • Normes respectées
    ETL, OSHA
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
9518 3-SPEED VENTILATEUR (MONTAGE MURAL)