Motion
657720
Clevlok® Crochet d’élingue avec loquet - 1/2 po, grade 80/100, 0.58 po ouverture, capacité de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI04795936
N° MFR657720
Prix91.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clevlok® Crochet d’élingue avec loquet - 1/2 po, grade 80/100, 0.58 po ouverture, capacité de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI04795936
N° MFR657720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du crochet
    1/2 po
  • Longueur
    5.48 po
  • Largeur d’ouverture
    0.58 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    1.87 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Loquet inclus
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Qualité du crochet
    Grade 80/100
  • Type de crochet
    Crochet à élingue
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Herc-Alloy®
  • Capacité de poids
    15000 lb

Aperçu

Description du fabricant
657720 CROCHET-CLEVLOK SLING-G100 CE 1/2 PA