Spécifications
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- JetableOui
- Méthode d’insertionAucun rouleau
- Qualité détecteur de métauxFiche métallique détectable
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Couleur de la ficheBleu
- Matériau de la ficheMousse sans PVC
- Forme de la ficheExtrémité conique
- Gamme de produitsSparkPlugs
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- CUP_NON092311661506
Aperçu
- 100 % sans PVC
- NRR testé indépendamment le plus élevé
- Mousse ultra douce à basse pression pour plus de confort et d’ajustement
- La fiche et le cordon sont détectables indépendamment, ce qui favorise la confiance et la sécurité
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Taille unique, conçue pour s’adapter même aux très petits conduits auditifs
- Surface lisse non irritante
- Prix par paire