Motion
21601
Mouchoirs Kleenex® - boîte plate, blanc, 2 pli, nombre de mouchoirs : 125
N° D’ARTICLE MI04796660
N° MFR21601
Prix2.70 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mouchoirs Kleenex® - boîte plate, blanc, 2 pli, nombre de mouchoirs : 125
N° D’ARTICLE MI04796660
N° MFR21601

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.70 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tissu
    7.8 po
  • Largeur du tissu
    8.3 po

Détails

  • Type de boîte
    Boîte plate
  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, FSC
  • Nombre de contenants par paquet
    48
  • Nombre de tissus
    125
  • Pli
    2

Aperçu

Description du fabricant
21601 MOUCHOIRS NATURELS KLEENEX
  • Kleenex est la marque de mouchoirs en papier la plus populaire au monde, à laquelle font confiance plus de consommateurs que toute autre marque; Naturals contient un mélange de fibres vierges et recyclées
  • Les mouchoirs de marque Kleenex ont 80 ans d’expérience en excellence et en haute performance
  • Le distributeur à faible niveau d’alerte vous permet de prévenir les ruptures de stock (les derniers mouchoirs 10 sont de la crème plutôt que du blanc, vous saurez donc qu’il est temps de remplacer la boîte)
  • Ces mouchoirs en vrac répondent aux normes minimales de l’EPA pour le contenu post-consommation et sont certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté