Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- AjustementEmporte-moi
- Couleur du cadreBleu
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsV90
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Comprend le MONOGOGGLE* XTR* avec ventilation indirecte et écran en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Le bouclier est amovible des lunettes de protection
- L’écran facial courbé s’adapte au visage pour une protection accrue
- Peut être utilisé sur la plupart des lunettes sur ordonnance