Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSous-C
- Diamètre/largeur du corps1.17 po
- Diamètre/largeur de la tête1.62 po
- Longueur8.85 po
- Poids12.8 oz
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batterieNiCad, NiMH
- Tension de la batterie3.6 V
- Caractéristiques du faisceauLampe stroboscopique
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau12000 cd (moyen), 24000 cd (élevé), 6000 cd (faible)
- Sortie lumineuse complète175 (moyen) lm, 350 (élevé) lm, 85 (faible) lm
- Terminer le temps d’exécution2 (élevé) h, 3.75 (moyen) h, 5.5 (stroboscope) h, 7.25 (faible) h
- Caractéristiques et avantages• 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement allant jusqu’à 10 heures • Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante • IPX4 résistant à l’eau et testé contre les chocs • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois • Chargeur compact enclenchable • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
- ComprendChargeur de lampe de poche
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926758131
- Intensité maximale du faisceau18000 cd
- Sortie lumineuse maximale160 lm
- Durée d’exécution maximale6.75 h
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage4
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l’eau
- Normes respectéesANSI/NEMA FL-1, CE
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- CUP_NON080926758131
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé
- Passez en mode bas pour une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
- Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante
- Résistance à l’eau et aux chocs IPX4 testée
- Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois
- Chargeur compact enclenchable
- Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique