Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie303/357
- Diamètre11.56 mm
- Hauteur0.3
- Taille standard du bloc-batterie1
- Largeur3.65
Détails
- Capacité de la batterie165 mAh
- Chimie de la batterieOxyde d’argent
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie1.5
- Caractéristiques et avantages• Les batteries électroniques Rayovac offrent une performance élevée à un prix avantageux, ce qui permet à vos appareils spécialisés de fonctionner efficacement • Pour une utilisation dans des appareils tels que les montres, les calculatrices, les télécommandes et les appareils médicaux • Formule sans mercure • 1.5V
- Quantité du colis1
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Les batteries électroniques Rayovac offrent une performance élevée à un prix avantageux, ce qui permet à vos appareils spécialisés de fonctionner en force
- Pour une utilisation dans des appareils tels que les montres, les calculatrices, les télécommandes et les appareils médicaux
- Formule sans mercure
- 1.5V