Motion
4C11H-0028
K35 AM200 Insert de perçage à fourche en carbure de qualité C1 , diamètre de perçage maximum de 7/8 po, épaisseur de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI04808699
N° MFR4C11H-0028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K35 AM200 Insert de perçage à fourche en carbure de qualité C1 , diamètre de perçage maximum de 7/8 po, épaisseur de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI04808699
N° MFR4C11H-0028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    7/8 po
  • Taille du siège
    1
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Code de style d’insertion complète
    4C11H-0028
  • Qualité du fabricant
    K35 AM200
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C1
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION DE 4C11H-0028 7/8 PO