Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesStockage min., max. et rappel
- ApplicationRoulements, moteurs, pompes, machines rotatives
- Mot-clé de descriptionAnalyse les vibrations, la vélocité et l’accélération
- Comprend6 piles AA, étui de transport rigide, montage magnétique, télécapteur, carte SD
- Numéro CUP du fabricant793950438015
- Mesures surveilléesAccélération, déplacement, vitesse, vibration
- CUP_NON793950438015
Aperçu
- Capteur de vibration à distance avec adaptateur magnétique sur câble de 47.2 po (1.2m mm)
- Large gamme de fréquences de 10 Hz à 1 kHz
- Précision de base de ±(5 % + 2 chiffres); répond à la norme ISO2954
- RMSModes de mesure , Valeur de crête ou Maintien max.
- Taux d’échantillonnage des données réglable : 1 à 3,600 secondes
- La date et l’heure de l’enregistreur de données horodatent et stockent les lectures sur une carte SD au format Excel® pour un transfert facile vers un ordinateur
- Réglage du décalage utilisé pour la fonction zéro pour effectuer des mesures relatives
- Grand écran ACL rétroéclairé
- Stocke 99 lectures manuellement et 20M lectures par carte SD 2G
- Enregistrer/Rappeler les lectures minimum/maximum
- Mise en attente des données et mise hors tension automatique avec fonction de désactivation
- Interface PC intégrée
- Comprend un télécapteur, un support magnétique, six piles AA, une carte SD et un étui de transport rigide