Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre4 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Numéro CUP du fabricant012382360184
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360184