Spécifications
Détails
- ComprendSonde d’humidité à broche avec câble, batterie 9V et étui
- Catalogue du fabricant
- Plage de mesureBroche - 6.0 à 99.9 %, sans broche - 0 à 99.9 (relatif)
- Type de compteurPsychrometer d’humidité sans broche avec thermomètre IR
- Type de capteurSans broche (sans pénétration)
Aperçu
- Mesurer l’humidité, la température de l’air (avec sonde intégrée) plus la température infrarouge sans contact
- Le capteur d’humidité sans broche permet de surveiller l’humidité dans le bois et d’autres matériaux de construction sans endommager la surface
- Sonde à broche distante (MO290-P) pour les lectures d'humidité de contact (longueur du câble 3ft/0.9m )
- Choisissez parmi plusieurs types de bois et plages de mesure
- Grand écran double facile à lire avec fonction rétroéclairée
- Affiche simultanément % d’humidité du bois ou du matériau testé et température de l’air, température IR ou humidité
- Profondeur de mesure sans broche jusqu’à 0.75 po (19mm) sous la surface
- Thermomètre infrarouge sans contact avec rapport 8:1 distance/point et émissivité fixe 0.95
- La sonde d’humidité/température intégrée mesure l’humidité relative, la température de l’air plus les grains par livre (GPP), le point de rosée (DP) et la pression de vapeur
- Alarmes programmables d'humidité et d'humidité élevée/faible
- Calcul automatique de la température différentielle (IR - DP) pour déterminer le point de condensation
- Min/Max et conservation des données, mise hors tension automatique
- Comprend une pile et un étui