Spécifications
Détails
- Précision±1 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendBatterie au lithium 3.6V , support de montage avec verrou combiné et logiciel d’analyse compatible Windows® 98/2000/XP/Vista/7/8
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurEnregistreur de données de température/humidité
- Humidité relative0 à 100 %
- Plage de température-40 à 158 °F
Aperçu
- Interface USB pour faciliter la configuration et le téléchargement des données
- Taux d’échantillonnage des données sélectionnable : 1 seconde à 24 heures
- Seuils d’alarme programmables par l’utilisateur pour l’HR et la température
- L’écran ACL affiche les lectures de courant, Min/Max et l’état de l’alarme
- Complet avec batterie au lithium 3.6V , support de montage avec verrou combiné
- Comprend un logiciel d’analyse compatible avec Windows® 2000/XP/Vista/7