Motion
VB400
Vibrationmètre du stylo - Analyse les vibrations, la vélocité et l’accélération
N° D’ARTICLE MI04816881
N° MFRVB400
Prix699.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrationmètre du stylo - Analyse les vibrations, la vélocité et l’accélération
N° D’ARTICLE MI04816881
N° MFRVB400
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
Prix699.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajustement zéro
  • Application
    Roulements, moteurs, pompes, machines rotatives
  • Mot-clé de description
    Analyse les vibrations, la vélocité et l’accélération
  • Comprend
    4 piles AAA, base magnétique, étui-pochette, embout de broche de test
  • Numéro CUP du fabricant
    793950714003
  • Mesures surveillées
    Accélération, vélocité, vibration
  • CUP_NON
    793950714003

Aperçu

Description du fabricant
VB400 STYLO VIBRATION MÈTRE
  • Mesure l'accélération et la vitesse RMS avec des unités de mesure métriques et impériales
  • Plages de mesure : Accélération (RMS) : 656'/s2; 20.39g; 200m/s2; Vitesse (RMS ) : 7.87 in/s; 2.00cm/s; 200 mm/s
  • Large plage de fréquences de 10Hz à 1kHz
  • Résolution à 1'/s2; 0.01g; 0.1m/s2 et 0.02 in/s; 0.01cm/s; 0.1 mm/s
  • Précision de base de ± (5 % + 2 chiffres)
  • Réglage zéro, conservation des données, indicateur de pile faible
  • Résistant à l’eau et à la poussière jusqu’à IP65
  • Complet avec embout de broche de test, base magnétique, quatre piles AAA et étui
  • Applications : moteurs, roulements, ventilateurs, pompes, machines rotatives, entretien d’usine