Spécifications
Dimensions
- Résolution0.01 pH, 0.1 °F/°C, 1 mV
Détails
- Précision±0.02 pH, ±0.15 mV, ±1 °F / ±0.5 °C
- Détails supplémentairesBoîtier étanche (conforme à la norme IP57)
- Comprend2 piles AA, électrode de pH/mV/température câblée, étui de transport rigide, étui de protection, solutions d’étalonnage de pH
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesure-1999 à 1999mV, -2 à 19 pH, 32 à 212 °F
- Mesures prisesTempérature, mV, pH
- Type de compteurpH/mV/Températuremètre