Motion
66012

PFERD
66012

Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818287
N° MFR66012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
66012

Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818287
N° MFR66012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    097758660129

Aperçu

Description du fabricant
66012 C/O 14X1/8X1" GP STNRY A-SG 5500MO