Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur de tête15/32 po
- Longueur de la tête et des épaules1 po
- Largeur de la tête1.00 po
- Longueur totale5 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.10
- Revêtement de finitionChrome poli
- Tête flexibleTête fixe
- Style de priseSimple
- Type de poignéePleinement poli
- Caractéristiques de la têteStandard
- Forme de têtePoire
- MagnétiqueNon
- Type de mesureStandard
- Nombre de dents d’engrenage45
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type de versionDéblocage rapide
- Style inverséInversé standard
- Type d’outilClé à cliquet