Motion
81902
Jeu de clés - 15 PC, sans cliquet
N° D’ARTICLE MI04819296
N° MFR81902
Prix418.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - 15 PC, sans cliquet
N° D’ARTICLE MI04819296
N° MFR81902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix418.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Gamme de tailles de clé
    8 à 22 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    15
  • Type d’ensemble de clés
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81902 JEU DE CLÉS À PEIGNE 8-22MM 15PC AVEC PLATEAU