Motion
83000
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 6 PT, 12 PT Socket Points, 1/4 po, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI04819309
N° MFR83000
Prix283.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 6 PT, 12 PT Socket Points, 1/4 po, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI04819309
N° MFR83000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix283.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Taille maximale
    13/16 po
  • Taille min.
    3/8 po
  • Plage de tailles
    7/8 po, 17.0 mm, 3/16 po, 4.0 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rallonges de 1/4 po : 2 po et 6 po, Rallonges de 3/8 po : 3 po et 6 po, Cliquets en forme de larme : 1/4 po et 3/8 po
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    68
  • Nombre de points
    6, 12
  • Nombre de douilles
    10 PC
  • Code PSC
    5120
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575830006

Aperçu

Description du fabricant
83000 ENSEMBLE SKT 1/4&3/8DR 68PC SAE & METRI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon