Motion
85215
Jeu de clés à cliquet QuadBox , 4 pièces
N° D’ARTICLE MI04819313
N° MFR85215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés à cliquet QuadBox , 4 pièces
N° D’ARTICLE MI04819313
N° MFR85215
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Métrique
  • Nombre d'outils dans l'ensemble
    4
  • Catégorie générale de l’ensemble d’outils
    Jeu de clés à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
85215 JEU DE QUATRE CLIQUETS 4 PC 8MM-24MM
  • Permet d’économiser du poids avec quatre tailles en une seule clé
  • Surface Drive® à l’extrémité de la boîte permet une charge hors coin pour une meilleure prise et un arrondissement réduit des fixations
  • La conception du système QuadBox s’appuie sur deux tailles de fixations dans chaque extrémité du boîtier
  • Leviers d’inversion des deux côtés pour un accès rapide et facile
  • Le jeu SAE 3 pièces comprend : 5/16” et 3/8”, 7/16” et 1/2”, 9/16” et 5/8”,11/16” et 3/4”, 13/16” et 7/8”, 15/16” et 1”
  • 4 pc L'ensemble métrique comprend : 8mm et 10mm, 12mm et 13mm, 16mm et 17mm, 18mm et 19mm, 9mm et 11mm, 14mm et 15mm, 20mm et 21mm, 22mm et 24mm