Motion
9008
Clé combinée à cliquet 1/4 po à 12 pointes en acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI04819317
N° MFR9008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée à cliquet 1/4 po à 12 pointes en acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI04819317
N° MFR9008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.256 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    0.610 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/4 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.181 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    0.567 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/4 po
  • Global Longueur  
    4.921 po
  • Taille
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Cliquet

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE 9008 À CLIQUET DE 1/4 PO