Motion
DWTS3X.5
Taraud manuel - Série DWTS, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04821914
N° MFRDWTS3X.5
Prix23.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série DWTS, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04821914
N° MFRDWTS3X.5
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
Prix23.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    DWTS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
DWTS3X.5 FIXATION DE TALON 3MM X 0,50MM