Motion
5682215
Sous-assemblage de maillon principal Cam-Alloy® - 9/32 po, peint en vert, 6.00 x 3.00 po / 255 mm x 254 mm, dimensions intérieures de maillon oblong
N° D’ARTICLE MI04835776
N° MFR5682215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sous-assemblage de maillon principal Cam-Alloy® - 9/32 po, peint en vert, 6.00 x 3.00 po / 255 mm x 254 mm, dimensions intérieures de maillon oblong
N° D’ARTICLE MI04835776
N° MFR5682215

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du maillon de couplage principal
    2.75 po
  • Largeur intérieure du maillon de couplage principal
    1.50 po
  • Matériau principal de la liaison de couplage Dia
    0.53 po
  • Longueur intérieure du maillon oblong principal
    6.00 po
  • Largeur intérieure du maillon oblong principal
    3.00 po
  • Diamètre du matériau du maillon oblong principal
    0.81 po
  • Taille commerciale
    9/32 po

Détails

  • Mot-clé de description
    6.00 x 3.00 po / 253 x 254 mm
  • Revêtement de finition
    Peint en vert
  • Classe de liaison
    Grade 100
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    12900 lb

Aperçu

Description du fabricant
5682215 LIAISON MAÎTRE-SOUS-ENSEMBLE GR10 POUR À
  • Pour la construction d'élingues à panier triple, quadruple et double
  • Facteur de conception 5 à 1
  • Satisfaire ou dépasser toutes les exigences de la norme ASME B30.26
  • 100 % Proof Testé conformément à la norme ASTM A952
  • Maillon principal marqué avec « É.-U. », code de date, numéro de maillon et diamètre du matériau
  • Fabriqué aux États-Unis
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon