Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Longueur totale15-3/4 po
- Dents par pouce24
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Lame(s) inclusesBimétallique 12 po (24 TPI)
- Rangement de lame intégréRangement de lame intégré
- Style de cadreService intensif
- Style de poignéePrise confortable, prise avant
- Postes45 °
- Types de produitsScie à métaux robuste
- Réglage de la tensionTension réglable
- CUP_NON783310236351
Aperçu
- Conception robuste surmoulée pour une utilisation et un confort intensifs
- Tension de lame entièrement réglable jusqu’à 30,000 psi pour une durée de vie de lame plus longue et des coupes plus rapides et précises
- Le montage alternatif de la lame 45 DEG permet une coupe à ras
- Montage pour la plupart des lames de scie alternative pour plus de polyvalence
- Rangement pratique des lames dans un cadre tubulaire
- Prise avant pratique pour le sciage à deux mains
- Complet avec lame bimétallique (12 po/24 TPI)