Motion
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 24447  666 TRANSPARENT 4 POX72YD  3.8 MIL

3M
24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 666, transparent, 4 po x 72 vg, 3.8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI04837960
N° MFR24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL
Prix325.65 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 666, transparent, 4 po x 72 vg, 3.8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI04837960
N° MFR24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL
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
Prix325.65 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 (face - acier) oz-po, 25 (arrière - acier) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200244476
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +125 °F
  • CUP_NON
    00021200244476

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 24447
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend l’adhésif repositionnable 1070 sur le côté de la face
  • Idéal pour le montage temporaire de matériaux légers
  • Adhésif à prise moyenne 400 qui tient bien sur de nombreuses surfaces
  • Fonctionne à des températures aussi basses que -60°F/-51°C et aussi élevées que 125°F/52°C
  • La construction complète en plastique offre une fonction de coupe de fil chaud pour les emballages en plastique
  • Comprend une doublure antiadhésive en polyéthylène blanc de 3 mil