Motion
EY00013

FALK
EY00013

Protecteur de raccord de réducteur de vitesse - Pour raccord de moteur, taille de protecteur : 15, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI04839616
N° MFREY00013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
EY00013

Protecteur de raccord de réducteur de vitesse - Pour raccord de moteur, taille de protecteur : 15, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI04839616
N° MFREY00013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    12-1/2 x 9.94 x 12.02 po / 253 x 254 mm
  • Code de taille de protection
    15
  • Arbre maximal Taille  
    2.62 po
  • Hauteur centrale de l’arbre avec colonne montante
    8-1/2 à 11-1/2 po
  • Hauteur du support/surmontoir
    4 po
  • Poids
    9.24 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Moteur
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Protecteur d’accouplement
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    782934312496

Aperçu

Description du fabricant
15 MCG PROTECTEUR DE MOTEUR ORANGE 4" SS RIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté