Motion
10UCBN4B10CA_B

FALK
10UCBN4B10CA_B

10:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04846635
N° MFR10UCBN4B10CA_B
Prix29,223.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN4B10CA_B

10:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04846635
N° MFR10UCBN4B10CA_B
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
Prix29,223.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Ratio réel
    10.12:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN4B1000 A B ULTRAMITE 987.84:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté