Motion
201UCBN2A16 A_B

FALK
201UCBN2A16 A_B

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847509
N° MFR201UCBN2A16 A_B
Prix2,306.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN2A16 A_B

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847509
N° MFR201UCBN2A16 A_B
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
Prix2,306.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    440
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    15.03:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN2A16 A B ULTRAMITE 16.37:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté