Motion
201UCBN3A71A_A

FALK
201UCBN3A71A_A

7.5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847585
N° MFR201UCBN3A71A_A
Prix2,966.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN3A71A_A

7.5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847585
N° MFR201UCBN3A71A_A
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
Prix2,966.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    239 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    440
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    7.33:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN3A71 A ULTRAMITE 70.93:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté