Motion
202UCFN3A112.N

FALK
202UCFN3A112.N

112:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847851
N° MFR202UCFN3A112.N
Prix3,496.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN3A112.N

112:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847851
N° MFR202UCFN3A112.N
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
Prix3,496.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    112:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    112:1

Détails

  • Ratio réel
    112.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202UCFN3A112.N
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 2000

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN3A112 N ULTRAMITE 113.40:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté