Motion
204UCFN3A100 A_A

FALK
204UCFN3A100 A_A

100:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.0000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848384
N° MFR204UCFN3A100 A_A
Prix4,864.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN3A100 A_A

100:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.0000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848384
N° MFR204UCFN3A100 A_A
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
Prix4,864.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    090
  • Distance centrale
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    587.52 N-m;5200
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    88.90 mm;3.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    103.88:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Série
    Série 15 po
  • Couple nominal (po-lb)
    5200 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN3A100 A ULTRAMITE 96.52:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté